FDN D200-10-40-LN12 Frese a disco a profilo completo con inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: L23980 1402
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1402
EAN / GTIN 7291075161496
Codice del produttore 3102450

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 51.5 mm, Diametro della fresa (DC) 200 mm, Cutting Item Count (CICT) 20, Larghezza massima di taglio (CWX) 12 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 10 mm, Flute Count (NOF) 20, Hub Diameter (DHUB) 92 mm, Overall Length (OAL) 50 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Massima profondità di taglio (CDX) 51.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 200 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 20
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 12 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 20
  • Hub Diameter (DHUB) 92 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 126508-TN
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10
  • Lunghezza utile (LU) 49.5 mm

Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello