FDN D200-1925-40R-CAPM15 Fresa a disco registrabile con cartucce che montano inserti LNAT 1506 -PM

Codice art.: L23980 1381
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
    Serie TANGMILL
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 1381
    EAN / GTIN 7291075327052
    Codice del produttore 3105969

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 53 mm, Diametro della fresa (DC) 200 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Larghezza massima di taglio (CWX) 25.6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 18.9 mm, Flute Count (NOF) 14, Hub Diameter (DHUB) 92 mm, Overall Length (OAL) 50 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

    Proprietà:

    • Arbor Style C
    • Massima profondità di taglio (CDX) 53 mm
    • Diametro della fresa (DC) 200 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 14
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 25.6 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 18.9 mm
    • Flute Count (NOF) 14
    • Hub Diameter (DHUB) 92 mm
    • Master Insert Identification (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM
    • Overall Length (OAL) 50 mm
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

    Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello