FDN D160-0810-40R-CALN12 Frese a disco registrabili a profilo completo, con cartucce per inserti LNET 12

Codice art.: L23980 1372
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
    Serie TANGSLOT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 1372
    EAN / GTIN 7291075182439
    Codice del produttore 3103664

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 44 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Larghezza massima di taglio (CWX) 10.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm, Flute Count (NOF) 12, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

    Proprietà:

    • Massima profondità di taglio (CDX) 44 mm
    • Diametro della fresa (DC) 160 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 12
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 10.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm
    • Flute Count (NOF) 12
    • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
    • Master Insert Identification (MIID) LNET 124804-TN
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
    • Lunghezza utile (LU) 29.5 mm

    Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello