SDN D160-0810-40-CALN12 Frese a disco a profilo completo con cartucce per inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: L23980 1371
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
    Serie TANGSLOT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 1371
    EAN / GTIN 7291075182538
    Codice del produttore 3103667

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 50 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Larghezza massima di taglio (CWX) 10.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Overall Length (OAL) 14 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

    Proprietà:

    • Massima profondità di taglio (CDX) 50 mm
    • Diametro della fresa (DC) 160 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 12
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 10.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 55 mm
    • Master Insert Identification (MIID) LNET 125504-TN
    • Overall Length (OAL) 14 mm
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

    Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello