CDP ER11 M12 M Unità portapinze ER, con attacco Flex-Fit.

Codice art.: L23980 1365
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1365
EAN / GTIN 7291075123777
Codice del produttore 4509094

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 16 mm, Connection Size (CSI) ER11

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 16 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 7 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER11
  • Drive Size (DRVS) 17 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 22 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello