Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 12.7 mm, Overall Length (OAL) 36.8 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.2 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
- Coolant Supply Property (CSP) External
- Raggio dellinserto (RE) 8 mm
- Diametro della fresa (DC) 16 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 12.7 mm
- Drive Size (DRVS) 13 mm
- Functional Length (LF) 25 mm
- Master Insert Identification (MIID) BCR D160-QT
- Overall Length (OAL) 36.8 mm