Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 9.6 mm, Overall Length (OAL) 28 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
- Coolant Supply Property (CSP) External
- Raggio dellinserto (RE) 6 mm
- Diametro della fresa (DC) 12 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 9.6 mm
- Drive Size (DRVS) 10 mm
- Functional Length (LF) 20 mm
- Master Insert Identification (MIID) BCR D120-QT
- Overall Length (OAL) 28 mm