FTP D052-5-22-R-LN10 Frese a manicotto per elevati avanzamenti, per inserti tangenziali con 4 taglienti

Codice art.: L23980 132
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELITANG UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 132
EAN / GTIN 7291075285673
Codice del produttore 3105957

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 47 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 34 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 52 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.8 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 47 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HTP LNAR 1006 FR-P
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 13 Degrees

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello