ETS D050-03-LN08-M10 Frese per incavatura e scanalatura con connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: L23980 1290
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
    Serie FLEXFIT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 1290
    EAN / GTIN 7291075224177
    Codice del produttore 3181200

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 33 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diametro della fresa (DC) 50 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 8
    • Flute Count (NOF) 8
    • Master Insert Identification (MIID) LNET 081804-TN-N
    • Overall Length (OAL) 33 mm
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

    Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello