BCM D50-A-W50-C Frese a candela Ball Nose, con inserti tangenziali e tagliente dritto per finitura in profilatura.

Codice art.: L23980 1275
Nuovo prodotto
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
Serie DROPMILL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1275
EAN / GTIN 7291075122985
Codice del produttore 3104200

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 43 mm, Overall Length (OAL) 212 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 43 mm
  • Front Type A
  • Functional Length (LF) 167 mm
  • Head Length (LH) 132 mm
  • Master Insert Identification (MIID) BCR D500-CS
  • Overall Length (OAL) 212 mm
  • Tipo di Stelo Weldon

Della stessa serie "DROPMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello