TRIB 40-25W-4Z Frese a candela per scanalature con inserti rettificati a 3 taglienti

Codice art.: L23980 1245
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CHAMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1245
EAN / GTIN 7291075209358
Codice del produttore 2301774

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 110 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 80.43 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TRI 16RK-4.0-0.2
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
  • Tipo di Stelo Weldon

Della stessa serie "CHAMSLIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello