HCM D16/.62-M10 Sistema modulare di frese toriche con attacco FLEXFIT.

Codice art.: L23980 1206
Nuovo prodotto
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1206
EAN / GTIN 7291075179453
Codice del produttore 3104123

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 0.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 55 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.3 mm
  • Drive Size (DRVS) 15 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HBR D160-QF
  • Overall Length (OAL) 55 mm
  • Forza (TQ) 7.8 Nxm

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello