FF EW D32-M16-06-C Frese FeedMill con attacco FLEXFIT, per fresatura ad elevati avanzamenti.

Codice art.: L23980 1175
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1175
EAN / GTIN 7291075178456
Codice del produttore 3103445

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 18 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FF WOMT0602
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 13 Degrees
  • Forza (TQ) 2 Nxm

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello