ETS D063-04-W20-LN08 Frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: L23980 1159
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 1159
    EAN / GTIN 7291075219067
    Codice del produttore 3104026

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Flute Count (NOF) 10, Overall Length (OAL) 110 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Diametro della fresa (DC) 63 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 10
    • Flute Count (NOF) 10
    • Functional Length (LF) 85 mm
    • Master Insert Identification (MIID) LNET 082604-TN-N
    • Overall Length (OAL) 110 mm
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5
    • Tipo di Stelo Weldon

    Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello