F90LN D063-06-22AFR CA11 Frese a manicotto a 90° registrabili, per inserti PCD/CBN

Codice art.: L23980 1114
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ALUTANG
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1114
EAN / GTIN 7291075124781
Codice del produttore 3105794

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 60.4 mm, Overall Length (OAL) 45 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 60.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Overall Length (OAL) 45 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello