FF SOF 8/16 D100-08-32R Frese per elevati avanzamenti, multifunzionali, per inserti quadri e ottagonali con diversi angoli d'attacco

Codice art.: L23980 1088
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 800 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1088
EAN / GTIN 7291075304817
Codice del produttore 3105773

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 105.4 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 102.6 mm, Overall Length (OAL) 50.4 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 105.4 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 105.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.7 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 102.6 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONHU 050500-N-HP
  • Overall Length (OAL) 50.4 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 15 Degrees

Della stessa serie "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello