T290 ELN D16-04-MMT10-05 Frese ad inserti a fissaggio tangenziale ed attacco MULTI-MASTER

Codice art.: L23980 1079
Nuovo prodotto
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
Serie SUMOMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1079
EAN / GTIN 7291075264371
Codice del produttore 3105767

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 14.95 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 31 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 14.95 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Drive Size (DRVS) 13 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 19.25 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Overall Length (OAL) 31 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "SUMOMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello