SOE45 8/16-D025-02-W20R Frese a candela a 45° che montano inserti bilaterali quadri o ottagonali con 8/16 taglienti

Codice art.: L23980 1078
Nuovo prodotto
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1078
EAN / GTIN 7291075266993
Codice del produttore 3105288

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 2.9 mm, Overall Length (OAL) 101.3 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 22.65 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 35.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.9 mm
  • Functional Length (LF) 75 mm
  • Head Length (LH) 101.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONHU 050505-TN
  • Overall Length (OAL) 101.3 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3.1 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Della stessa serie "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello