T290 ELN D14-03-MMT08-05 Frese ad inserti a fissaggio tangenziale ed attacco MULTI-MASTER

Codice art.: L23980 1075
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SUMOMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1075
EAN / GTIN 7291075264364
Codice del produttore 3105766

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 24 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Diametro della fresa (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Drive Size (DRVS) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 16.06 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Overall Length (OAL) 24 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "SUMOMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello