S865 FSN D100-12-32-R13 Frese a manicotto a 65°, per inserti con 8 taglienti

Codice art.: L23980 1060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 865 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1060
EAN / GTIN 7291075277487
Codice del produttore 3105734

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 109.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 109.7 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 109.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 65 Degrees

Della stessa serie "HELIDO 865 LINE" Visualizza tutto