ERCM D40-C32-CP12 Frese a candela multifunzionali per quattro differenti forme di inserto

Codice art.: L23980 1042
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMMILL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1042
EAN / GTIN 7291075108491
Codice del produttore 3101345

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Master Insert Identification (MIID) R90MT
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 6.5 Degrees
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "CHAMMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello