E45X D06-W12-06 Frese per smussi a 45° per inserti X/Q/SOMT 06

Codice art.: L23980 101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 101
EAN / GTIN 7291075046373
Codice del produttore 3110608

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Overall Length (OAL) 70 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 14.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Functional Length (LF) 47.5 mm
  • Head Length (LH) 19 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 06020
  • Overall Length (OAL) 70 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto