Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Body Half Taper Angle (BHTA) 2.2 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Raggio dellinserto (RE) 8 mm
- Diametro della fresa (DC) 16 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm
- Front Type B
- Functional Length (LF) 160 mm
- Head Length (LH) 60 mm
- Master Insert Identification (MIID) BCR D160-QT
- Overall Length (OAL) 160 mm
- Tipo di Stelo Round