FFQ8 SZMU 120520T IC830 Inserti quadri bilaterali con 8 taglienti per fresatura con elevati avanzamenti

Codice art.: L23970 420
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NEOFEED
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23970 420
EAN / GTIN 7291075439298
Codice del produttore 3395193

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm, Diametro inscritto (IC) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12 mm, Spessore inserto (S) 5.85 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 12 mm
  • Spessore inserto (S) 5.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Della stessa serie "NEOFEED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello