16ER AG 60 IC250 Inserti a profilo parziale a 60°, per filettatura esterna

Codice art.: L23960 75
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23960 75
EAN / GTIN 7291075047103
Codice del produttore 5901219

Descrizione

Descrizione:

Inserti Laydown per Filettatura, Passo massimo del filetto (TPX) 3 mm, Passo minimo del filetto (TPN) 0.5 mm, Filetti massimi per pollice (TPIX) 48 Threads/″, Filetti minimi per pollice (TPIN) 8 Threads/″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.08 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo massimo del filetto (TPX) 3 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 0.5 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 48 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 8 Threads/″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello