TTG-16E-0.50-ISO IC908 Inserti per filettatura esterna ISO metrica (DIN13 12-1986 classe:6G), con 10 taglienti

Codice art.: L23960 1298
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
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
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23960 1298
EAN / GTIN 7291075348323
Codice del produttore 5903475

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.1 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.06 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.1 mm
  • Diametro inscritto (IC) 16 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello