SC45MT 100508-SM IC8250 Inserti quadrati CHAMTURN, positivi a 7°, per finiture. Parte del sistema multifunzionale CHAMELEON.

Codice art.: L23950 969
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie CHAMTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23950 969
EAN / GTIN 7291075102895
Codice del produttore 5550399

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo SM, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.53 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 5 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo SM
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 9.53 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 4.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 5 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Della stessa serie "CHAMTURN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello