RC90MT 1205M0-SM IC8250 Inserti tondi CHAMTURN, positivi a 7°, per semi sgrossatura e sgrossatura

Codice art.: L23950 931
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23950 931
EAN / GTIN 7291075102864
Codice del produttore 5550389

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo SM, Raggio dellinserto (RE) 6 mm, Diametro inscritto (IC) 12 mm, Spessore inserto (S) 5 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo SM
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 4.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12 mm
  • Spessore inserto (S) 5 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Della stessa serie "CHAMTURN" Visualizza tutto