DCET 0702005R-WF IC907 Inserti raschianti rombici a 55° per finitura ad elevati avanzamenti

Codice art.: L23950 2503
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23950 2503
EAN / GTIN 7291075200324
Codice del produttore 5506325

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo WF, Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Lunghezza tagliente (L) 7.7 mm, Diametro inscritto (IC) 6.35 mm, Spessore inserto (S) 2.38 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo WF
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 7.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 2.8 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Spessore inserto (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.01 mm/rev

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello