XCMT 10T308-MF IC908 Inserti per utensili multifunzionali DR-MF, con due taglienti, per materiali duri e tagli interrotti

Codice art.: L23950 2366
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23950 2366
EAN / GTIN 7291075202809
Codice del produttore 5508048

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 10.5 mm, Diametro inscritto (IC) 10.5 mm, Insert Included Angle (EPSR) 83.5 Degrees, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 10.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 10.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 83.5 Degrees
  • Spessore inserto (S) 3.97 mm

Della stessa serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello