XCMT 080304-MF IC908 Inserti per utensili multifunzionali DR-MF, con due taglienti, per materiali duri e tagli interrotti

Codice art.: L23950 220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
    Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
    Tipo di prodotto Inserto per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23950 220
    EAN / GTIN 7291075202786
    Codice del produttore 5506627

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 8.44 mm, Diametro inscritto (IC) 8.44 mm, Insert Included Angle (EPSR) 83.5 Degrees, Spessore inserto (S) 3.18 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Lunghezza tagliente (L) 8.44 mm
    • Diametro inscritto (IC) 8.44 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 83.5 Degrees
    • Spessore inserto (S) 3.18 mm

    Della stessa serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello