XNMG 090404-F3P IC8250 Double-Sided 70° Rhombic Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications

Codice art.: L23950 1997
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie NEOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23950 1997
EAN / GTIN 7291075478662
Codice del produttore 3395573

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F3P, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 10.14 mm, Diametro inscritto (IC) 9.53 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo F3P
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 10.14 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.53 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Della stessa serie "NEOTURN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello