GTGA 16EL/IR 120 IC528 Inserti rettificati per scanalatura poco profonda con 3 taglienti

Codice art.: L23940 499
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 499
EAN / GTIN 7291075030983
Codice del produttore 6411113

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 1.6 mm, Larghezza taglio (CW) 1.2 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.48 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.6 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1.2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 3.48 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello