GRIP 5005Y IC807 Inserti bilaterali per tornitura, scanalatura interna e lavorazioni frontali.

Codice art.: L23940 472
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 472
EAN / GTIN 7291075029147
Codice del produttore 6200458

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 21.7 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello