DGN 3002C-XL IC830 Inserti per troncatura e scanalatura, per troncatura di barre con diametro fino a 60 mm, materiali duri e lavorazioni gravose

Codice art.: L23940 450
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 450
EAN / GTIN 7291075328172
Codice del produttore 6004918

Descrizione

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32.5 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.07 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 35 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello