GIQL 11-15-3.00-R150 IC528 Inserti rettificati monolaterali a raggio pieno per scanalatura e profilatura interna profonda

Codice art.: L23940 433
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 433
EAN / GTIN 7291075281163
Codice del produttore 6404415

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 6.3 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 6.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 14.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello