DCE N3002C IC5400 Inserto bilaterale per troncatura e scanalatura di barre, materiali duri e applicazioni tenaci

Codice art.: L23940 387
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 387
EAN / GTIN 7291075330243
Codice del produttore 6004870

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 21 mm, Overall Length (OAL) 23.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 21 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.1 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 23.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello