XNUWB 13-4.98-0.2 IC908 Inserti di stozzatura per sedi chiavetta su torni e frese, a norma DIN6885 (P9)

Codice art.: L23940 1982
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
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
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 1982
EAN / GTIN 7291075304060
Codice del produttore 6405310

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Brocciatura, Massima profondità di taglio (CDX) 2.7 mm

Proprietà:

  • o dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.7 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.3 mm
  • Spessore inserto (S) 5.3 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello