XNUWB 13-12.02-0.3 IC908 Inserti di stozzatura per sedi chiavetta su torni e frese, a norma DIN6885 (JS9)

Codice art.: L23940 1978
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 1978
EAN / GTIN 7291075304046
Codice del produttore 6405308

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Brocciatura, Massima profondità di taglio (CDX) 5.7 mm

Proprietà:

  • o dellinserto (RE) 0.3 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5.7 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 20.2 mm
  • Spessore inserto (S) 5.3 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello