XNUWB 13-12.15-2.25 IC908 Inserti di stozzatura per sedi chiavetta su torni e frese, a norma DIN 138 (tolleranza C11)

Codice art.: L23940 1977
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 1977
EAN / GTIN 7291075303995
Codice del produttore 6405303

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Brocciatura, Massima profondità di taglio (CDX) 8.5 mm, Larghezza taglio (CW) 12.15 mm

Proprietà:

  • o dellinserto (RE) 2.25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 8.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 12.15 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 20.2 mm
  • Spessore inserto (S) 5.3 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello