SCIR 22-MTR003 IC1008 Inserti per filettatura a profilo parziale a 60°

Codice art.: L23940 1745
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 1745
EAN / GTIN 7291075326949
Codice del produttore 6405443

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Insert Thickness (S) 7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.03 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 22 mm
  • Spessore inserto (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo massimo del filetto (TPX) 0.9 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 0.3 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 83 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 28 Threads/″

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello