GEPI 2.5-WT0.05 IC908 Inserti bilaterali rettificati per filettatura a profilo parziale a 55°, con formatruciolo - Per dia. min. foro di 11.5 mm

Codice art.: L23940 1633
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 1633
EAN / GTIN 7291075158373
Codice del produttore 6403361

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.5 mm, Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 10 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.5 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Passo massimo del filetto (TPX) 2.54 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 0.47 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 54 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 10 Threads/″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello