TIP 2P14-BSPT IC908 Inserti rettificati, per filettatura BSPT a profilo completo.

Codice art.: L23940 1515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Inserto per filettatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23940 1515
    EAN / GTIN 7291075159684
    Codice del produttore 6403325

    Descrizione

    Descrizione:

    On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.4 mm, Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.22 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Lunghezza tagliente (L) 15.3 mm
    • Larghezza taglio (CW) 2.4 mm
    • Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) BSPT55
    • Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello