TIP 2P28-BSPT IC908 Inserti rettificati, per filettatura BSPT a profilo completo.

Codice art.: L23940 1505
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 1505
EAN / GTIN 7291075159707
Codice del produttore 6403327

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.4 mm, Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.11 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 15.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.4 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Filetti per pollice (TPI) 28 Threads/″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello