TIP 5WT-0.25 IC908 Inserti bilaterali rettificatiper filettatura a 55° a profilo parziale

Codice art.: L23940 1458
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 1458
EAN / GTIN 7291075169928
Codice del produttore 6403307

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 5.5 mm, Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 15.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 5.5 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Passo massimo del filetto (TPX) 4.23 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 12 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 6 Threads/″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello