TIP 4MT-0.20 IC908 Inserti bilaterali rettificati a profilo parziale, per filettatura esterna.

Codice art.: L23940 1434
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 1434
EAN / GTIN 7291075159080
Codice del produttore 6403303

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 4 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 15.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo massimo del filetto (TPX) 3.63 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 1.6 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 16 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 7 Threads/″

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello