TIP 2P28-UN IC908 Inserti rettificati, per filettatura American UN a profilo completo (UNC,UNF,UNEF).

Codice art.: L23940 1371
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 1371
EAN / GTIN 7291075159264
Codice del produttore 6403287

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.4 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.11 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 15.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.4 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Filetti per pollice (TPI) 28 Threads/″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello