TIP 4P11-UN IC908 Inserti rettificati, per filettatura American UN a profilo completo (UNC,UNF,UNEF).

Codice art.: L23940 1355
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 1355
EAN / GTIN 7291075159189
Codice del produttore 6403279

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 4 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 15.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello