UMGR 4.0-A55 IC508 Inserti Mini per filettature Whitworth a profilo parziale per fori con Dmin 5,2 mm.

Codice art.: L23940 1106
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
Prezzo per 5 Articolo: 148.00 CHF
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Codice articolo L23940 1106
copia
EAN / GTIN 7291075198690
copia
Codice del produttore 6403065
copia

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Passo massimo del filetto (TPX) 1.4 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 0.5 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 40 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 24 Threads/″

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello