GFF 2N IC656 Inserti per scanalatura frontale

Codice art.: L23930 550
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23930 550
EAN / GTIN 7291075261868
Codice del produttore 6000009

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Larghezza taglio (CW) 2.1 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 35 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.1 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.13 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.03 mm/rev

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello